Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
500 ml, 185 mm, 105 mm, 34,5 mm
Katalognr. 519-4123
Anbieter: witeg Labortechnik
Plastic coated filtration flasks, with assembly set made from PP
Katalognr. 519-4123
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® mit Kunststoff-Ummantelung, mit Montage-Set aus PP.
- Ummantelung als Splitterschutz bei Implosion
- Die Ummantelung bleibt transparent, haftet fest und ist beständig bis 60 °C
- Bis 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
Vakuumfest.
: DIN 12476 und ISO 6556
Technische Daten
- Ext.Ø:105 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:185 mm
- Hals I-Ø:34,5 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



