Eintauchkühler, FT
FT900, -90...+30 °C, - °C, 0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW, 380×550×600 mm
Katalognr. 473-3020
Anbieter: JULABO GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
FT-Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturen eingesetzt. Die kompakten, bedienungsfreundlichen Geräte sind für eine Vielzahl von Kühlanwendungen geeignet.
- Effizientes Kühlen bei geringem Energieverbrauch
- Tragegriffe für einfachen Transport im Labor, die größeren Geräte FT900/902 sind mit Laufrollen versehen
- Alternative zum Kühlen mit Trockeneis oder Leitungswasser
- Modelle FT402 und FT902: Tastatur für Temperaturregelung, externer Temperaturfühler PT 100
- Umweltfreundlich, keine Verschwendung von kostbarem Trinkwasser
Caution: Hinweis: Kälteleistung bei 20 °C, -20 °C, -40 °C und -80 °C gemessen.
Technische Daten
- Temperaturbereich:-90...+30 °C
- Seq:04
- B×T×H:380×550×600 mm
- Kühl-Leistung:0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW
- Temp.-Konst.:- °C
- Typ:FT900
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



