Edelstahl-Eimer
15 L, 325 mm, 310 mm
Katalognr. 216-1541
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, hochglänzend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Schwere Qualität, sehr stabil
- Passende Deckel sind optional erhältlich
Für Verwendung in Labor und Industrie. Mit Graduierung und Henkel. Fugenlose Henkellaschen und glatte Oberflächen für eine einfache und schnelle Reinigung.
Documents
RSGA730.010_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Kapazität:15 L
- Höhe:310 mm
- Ø ext.:325 mm



