Spritzflaschen, Weithals
250 ml, Rot, 38 mm, 60 mm
Katalognr. 215-9016
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, durchscheinend.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 75 °C
- Farbcodierte Spritzverschlüsse in 4 Farben
Mit weiter, sehr praktischer Einfüllöffnung. Weich, leicht zu drücken. Mit erhabener Graduierung. Dichte Ausführung, da Verschluss und Steigrohr aus einem Stück. Farbcodierte Spritzverschlüsse.
Dokumente
Technische Daten
- Farbcode:Rot
- Ø:60 mm
- Kapazität:250 ml
- Hals I-Ø:38 mm



