Spritzflaschen, Weithals
250 ml, Gelb, 38 mm, 60 mm
Katalognr. 215-9014
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, durchscheinend.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 75 °C
- Farbcodierte Spritzverschlüsse in 4 Farben
Mit weiter, sehr praktischer Einfüllöffnung. Weich, leicht zu drücken. Mit erhabener Graduierung. Dichte Ausführung, da Verschluss und Steigrohr aus einem Stück. Farbcodierte Spritzverschlüsse.
Dokumente
Technische Daten
- Farbcode:Gelb
- Ø:60 mm
- Kapazität:250 ml
- Hals I-Ø:38 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



