Spritzflaschen, Weithals
250 ml, Blau, 38 mm, 60 mm
215-9012
: KARTELL
LDPE, durchscheinend.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 75 °C
- Farbcodierte Spritzverschlüsse in 4 Farben
Mit weiter, sehr praktischer Einfüllöffnung. Weich, leicht zu drücken. Mit erhabener Graduierung. Dichte Ausführung, da Verschluss und Steigrohr aus einem Stück. Farbcodierte Spritzverschlüsse.
- Farbcode:Blau
- Ø:60 mm
- Kapazität:250 ml
- Hals I-Ø:38 mm



