Dosen, Weithals, mit Deckel und Stopfen
Unsteril, 60 ml, 52 mm, 38 mm, 48 mm
: DELTALAB
Dosen aus High-Density-Polyethylen, durchscheinend, mit schwarzem Schraubverschluss und Stopfeneinsatz.
- Lieferung mit beliegendem Schraubverschluss, mit Ausnahme der sterilen Modelle, die mit aufgeschraubter Kappe und in Beuteln verpackt geliefert werden
- Sterile Ausführungen werden durch Bestrahlung sterilisiert
Delivery information: Auf Anfrage können die Dosen einzeln verpackt geliefert werden. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
- Ext.Ø:52 mm
- Typ:Unsteril
- Kapazität:60 ml
- Höhe:48 mm
- Seq:01
- Hals I-Ø:38 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



