Becherglas, niedrige oder hohe Form
800 ml, 175 mm, 90 mm
Katalognr. 213-1067
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.
Technische Daten
- Ext.Ø:90 mm
- Kapazität:800 ml
- Höhe:175 mm
- Seq:37



