Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Becherglas, niedrige oder hohe Form

Becherglas, niedrige oder hohe Form

600 ml, 125 mm, 90 mm
Katalognr. 213-1049
Anbieter:   Kavalier
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Katalognr. 213-1049
Anbieter:  Kavalier
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Becherglas, niedrige oder hohe Form

600 ml, 125 mm, 90 mm

Preis
112.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas, 3.3 Qualität.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar

Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.

Certifications: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    90 mm
  • Kapazität:
    600 ml
  • Höhe:
    125 mm
  • Seq:
    17
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.