Becherglas, niedrige oder hohe Form
25 ml, 50 mm, 34 mm
Katalognr. 213-1043
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
Certifications: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.
Technische Daten
- Ext.Ø:34 mm
- Kapazität:25 ml
- Höhe:50 mm
- Seq:06



