Versandröhrchen, mit Stopfen
3,5 ml, 15 mm, Transparent, Röhrchen mit Polyethylenverschluss, Polystyren,
Katalognr. 212-3232
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, klar, mit weißem Eindrückstopfen.
- Flacher Boden
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Technische Daten
- Ext.Ø:15 mm
- Kapazität:3,5 ml
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Röhrchen mit Polyethylenverschluss
- Material:Polystyren
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



