Becher, Glaskohlenstoff
400 ml, 86 mm, 90 mm
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Becher, Glaskohlenstoff.
- Resistent gegen alle Reaktionstrennmittel
- Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Aufnahme und Abgabe von fremden Elementen)
- Keine Kontaminierung von analytischen Proben
- Stabilität gegen Säuren und geschmolzene Alkaline
- Kein Benetzungseffekt von Metalschmelzen
- Gute Resistenz gegen Thermalschock ermöglicht schnelles Erhitzen und Kühlen
- Resistent gegen Scheuermittel
- Gute elektronische Leitfähigkeit
Behälter für Materialtechnologien mit höchster Reinheit, z. B. Halbleiterverbindungen und Kristallzucht, z. B. dotierte Bariumhalogenid-Kristalle.
Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:90 mm
- Kapazität:400 ml
- Höhe:86 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



