Oliven, mit Mutter
68 mm, GL 25, 15 mm
Katalognr. BOHLD581-06
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Oliven GL 14 und GL 18 aus PFA, Oliven GL 25 und GL 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS
- Ausführung gerade oder gebogen
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Maximale Temperatur bis zu 250 °C
Technische Daten
- Gewinde:GL 25
- Schlauch Innen-Ø:15 mm
- Länge:68 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



