Magnetrührer, Variomag Maxi Direct
Maxi Direct Magnetrührer
Katalognr. 442-3132
Anbieter: THERMO H + P LABORTECHNIK
Direkt zu
Product Details & Documents
Magnetrührer mit Direktsteuerung und vordefinierten Leistungsparametern sorgt für eine optimierte Rührleistung von verschiedenen Flüssigkeitsvolumen bei minimierter Wärmeleistung.
- Kompaktes und langlebiges Design
- Abnutzungs- und wartungsfrei (keine beweglichen Teile wie z. B. Motoren, Riemen oder mechanische Lager)
- Sichere Anwendung mit niedriger Spannung; automatisches Anlaufen für sichere Beschleunigung des Magnetrührers
- Datenspeicher-Funktion speichert die neuesten Parameter, auch wenn das Gerät während einer längeren Frist abgeschaltet ist
- Für sehr viskose Medien geeignet
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 40050: IP 64
Technische Daten
- Bezeichnung:Maxi Direct Magnetrührer
- Cat. No.:442-3132
- Modell:Maxi Direct
- B×T×H:180×215×35 mm
- Plattengröße:180×215 mm
- Plattenmaterial:Edelstahl
- Max. Rührmenge H₂O:5000 ml
- Drehzahlbereich:80 - 2000 min⁻¹
- Gewicht:2,5 kg
- Leistungsaufnahme:5 / 10 / 15 / 20 W (4 Niveaus)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



