Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Labormixer

Labormixer

Homogenisator mit Edelstahl-Behälter, variable Drehzahl, 1 L, 0 - 20000 min-1, 180×210×350 mm
Catalog # 431-0107
Supplier:   WARING BLENDOR
Labormixer
Catalog # 431-0107
Supplier:  WARING BLENDOR
Labormixer
Labormixer

Homogenisator mit Edelstahl-Behälter, variable Drehzahl, 1 L, 0 - 20000 min-1, 180×210×350 mm

Price
SFr. 1’680.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Zuverlässige Geräte mit starkem Antrieb. Zum gründlichen Mischen, Dispergieren und Emulgieren. Spezielle Messerköpfe und hohe Drehzahlen machen diese Labormixer für viele Anwendungen interessant. Zwei Grundgeräte mit Kapazitäten von 1 oder 2 l und verschiedenen Bechern aus Edelstahl, wärmebeständigem Glas oder PC stehen zur Auswahl.

Delivery information: Lieferung mit Motor, Schneidkopf, Becher und Deckel.

Specifications
  • Drehzahl:
    0 - 20000 min-1
  • Kapazität:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Homogenisator mit Edelstahl-Behälter, variable Drehzahl
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    180×210×350 mm
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Availability
    Price
  • 431-9222
    Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz
    2000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 688.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-0242
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel
    __
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 221.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9122
    Deckel für 1-l-Becherglas
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 17.10

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9221
    PC-Becherglas mit PC-Deckel und Mischvorrichtung, 2000 ml
    2 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 510.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9323
    Edelstahlbecher mit PC-Deckel und Mischaufsatz, 4000 ml
    4 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’490.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9231
    Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas
    2 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 909.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9223
    Deckel für Edelstahlbecher mit Dampfventil
    2 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 734.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Availability
    Price
  • WARI501699
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9131
    __
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 120.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9331
    Adapter zur Verwendung mit 1-l-Becherglas oder Mini-Becherglas
    4 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 899.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9131
    Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 12 - 37 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 607.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 857-1971
    Deckel für Edelstahlbehälter, zwei Stück
    __
    1,5 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 33.90

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9123
    Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 174.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9224
    Deckel für Edelstahlbecher ohne Dampfventil
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 50.20

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-0105
    PP-Behälter, mit Schraubverschluss und Mischvorrichtung, 500 ml
    __
    0,5 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 309.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9132
    Mini-Messbecher aus Edelstahl mit Schneidevorrichtung und Deckel, 37 - 110 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 310.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9141
    Mischvorrichtung für 1-l-Becher
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 60.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9322
    Edelstahlbecher mit Mischaufsatz und Deckel, 4000 ml
    4 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’660.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9142
    Mischvorrichtung für Mini-Bechergläser 500 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 106.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9341
    Mischvorrichtung für 4-l-Becher
    4 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 943.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-0245
    Behälter aus Polycarbonat passend für Waring AD1 und AD2, mit Messereinheit und Deckel, 1500 ml
    __
    1,5 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 134.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9133
    Mini-Becher aus Edelstahl mit Mischaufsatz und Deckel, 50 - 250 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 688.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-0248
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und PTFE-Dichtungen, 1000 ml
    __
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’380.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-0108
    Behälter mit Edelstahldeckel und Mischeinsatz, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 501.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Availability
    Price
  • WARI501700
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9132
    __
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 120.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 857-1405
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9133
    __
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 10.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-0246
    Mikro-Mischbehälter, Edelstahl, 3 - 30 ml
    __
    -
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9121
    Glasbecher mit Mischaufsatz, ohne Deckel, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 192.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-0240
    Edelstahlbehälter, mit Mischvorrichtung und Deckel
    __
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 231.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 857-1513
    Glasbecher mit Kunststoffdeckel, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 224.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9134
    Mini-Pulverisierer zum Trockenzerkleinern (z . B. Tabletten), 10 - 75 g
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 784.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-0068
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9132
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.80

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Availability
    Price
  • WARI501701
    Messereinheit mit PTFE-Unterlegscheibe für 431-9133
    __
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 120.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 431-9225
    Edelstahlbehälter mit O-Ring-Dichtung, 1000 ml
    __
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’470.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für Gerät
    Availability
    Price
  • 857-1403
    Ersatzdeckel aus PVC für Mini-Behälter 431-9131
    __
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.30

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.