Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder | Avantor

Messzylinder

1000 ml, 10 ml, 440 mm, 10,00 ± ml
Katalognr. 612-4314
Anbieter:   VITLAB
Messzylinder
Katalognr. 612-4314
Anbieter:  VITLAB
Messzylinder
Messzylinder

1000 ml, 10 ml, 440 mm, 10,00 ± ml

Preis
SFr. 38.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.

  • Justiert auf „ln“
  • Sechskantfuß, mit Ausguss
  • Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten

Zertifizierung: DIN 12681 / ISO 6706

Technische Daten
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    440 mm
  • Teilung:
    10 ml
  • Toleranz:
    10,00 ± ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..