Messzylinder
100 ml, 1 ml, 250 mm, 0,50 ± ml
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP, glasklar, hohe Form, Klasse A.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener Graduierung
- Konformitätsbescheinigt (DE-M)
- Lieferung mit Chargenzertifikat unter Angabe der Chargennummer und des Produktionsjahres (auch auf dem Messzylinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Zertifizierung: DIN 12681 / ISO 6706
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Kapazität:100 ml
- Höhe:250 mm
- Teilung:1 ml
- Toleranz:0,50 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



