Messzylinder
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,25 ± ml
Catalog # 612-4412
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PMP, glasklar, hohe Form, Klasse A.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener Graduierung
- Konformitätsbescheinigt (DE-M)
- Lieferung mit Chargenzertifikat unter Angabe der Chargennummer und des Produktionsjahres (auch auf dem Messzylinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Kapazität:25 ml
- Höhe:170 mm
- Teilung:0,5 ml
- Toleranz:0,25 ± ml



