Spritzflaschen, farbig
500 ml, Blau, 180 mm, GL 25, 74 mm
Katalognr. 215-2759
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +80 °C
- In vier Farben erhältlich
Weich, leicht zu drücken.
Dokumente
VITL132705_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbcode:Blau
- Ext.Ø:74 mm
- Gewinde:GL 25
- Kapazität:500 ml
- Höhe:180 mm
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



