Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Spritzflaschen, farbig

250 ml, Gelb, 135 mm, GL 25, 58 mm
Katalognr. 215-2754
Anbieter:   VITLAB
Spritzflaschen, farbig
Katalognr. 215-2754
Anbieter:  VITLAB
Spritzflaschen, farbig
Spritzflaschen, farbig

250 ml, Gelb, 135 mm, GL 25, 58 mm

Preis
9.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

LDPE, durchscheinend.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +80 °C
  • In vier Farben erhältlich

Weich, leicht zu drücken.

Technische Daten
  • Farbcode:
    Gelb
  • Ext.Ø:
    58 mm
  • Gewinde:
    GL 25
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    135 mm
  • Seq:
    05