Spritzflaschen, farbig
250 ml, Rot, 135 mm, GL 25, 58 mm
Katalognr. 215-2752
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +80 °C
- In vier Farben erhältlich
Weich, leicht zu drücken.
Dokumente
VITL132705_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbcode:Rot
- Ext.Ø:58 mm
- Gewinde:GL 25
- Kapazität:250 ml
- Höhe:135 mm
- Seq:01



