Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Mahlkugeln

Mahlkugeln, Achat, 30 mm
Katalognr. 412-0081
Anbieter:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Katalognr. 412-0081
Anbieter:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln

Mahlkugeln, Achat, 30 mm

Preis
SFr. 117.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    30 mm
  • Bezeichnung:
    Mahlkugeln
  • Material:
    Achat
  • Seq:
    20
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2912
    Grinding ball
    Achat
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 9.20

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehärteter Stahl
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.20

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3141
    Grinding ball
    Edelstahl
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.30

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolframkarbid
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 24.30