Tiegel
50×45 mm, 1,5 mm
Katalognr. 459-1262
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Tiegel bestehen aus Eisen.
- Empfohlene Maximaltemperatur: 1100 °C
- Verwendbar bei Temperaturen bis 1500 °C, obwohl dabei die Lebensdauer u. U. verkürzt wird.
Area of use: Only on open burner flame.
Bestellinformationen: Deckel sind separat erhältlich.
Dokumente
USBE5620_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø×H:50×45 mm
- Seq:04
- Stärke:1,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



