Tiegel
48×36 mm, 2,0 mm
N° de catalogue 459-0252
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
Diese Tiegel bestehen aus Eisen.
- Empfohlene Maximaltemperatur: 1100 °C
- Verwendbar bei Temperaturen bis 1500 °C, obwohl dabei die Lebensdauer u. U. verkürzt wird.
Area of use: Only on open burner flame.
Informations de commande: Deckel sind separat erhältlich.
Documents
USBE5620_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø×H:48×36 mm
- Seq:03
- Stärke:2,0 mm



