Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe mit Muffe | Avantor

Stativringe mit Muffe

130 mm
Katalognr. 241-0330
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativringe mit Muffe
Katalognr. 241-0330
Stativringe mit Muffe
Stativringe mit Muffe

130 mm

Preis
SFr. 25.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stahl, verzinkt (8 mm Ø).

  • Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
  • Dreipunktauflage
  • Messingschraube, vernickelt
Technische Daten
  • Ø int.:
    130 mm