Stativringe mit Muffe
70 mm
Katalognr. 241-7525
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Stahl, verzinkt (8 mm Ø).
- Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
- Dreipunktauflage
- Messingschraube, vernickelt
Technische Daten
- Ext.Ø:70 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



