Mikrobrenner mit Nadelventil
Mikrobrenner mit Nadelventil, Propangas, 11 mm, 1450 °C
Katalognr. 451-0085
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Mikrobrenner, mit Luftregulierung und Nadelventil
Zertifizierung: DIN 30665
Technische Daten
- Max. temp.:1450 °C
- Bezeichnung:Mikrobrenner mit Nadelventil
- Ø Kopf:11 mm
- Für:Propangas
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



