Mikrobrenner mit Nadelventil
Mikrobrenner mit Nadelventil, Erdgas, 11 mm, 1450 °C
Katalognr. 451-0084
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Mikrobrenner, mit Luftregulierung und Nadelventil
Zertifizierung: DIN 30665
Technische Daten
- Max. temp.:1450 °C
- Bezeichnung:Mikrobrenner mit Nadelventil
- Ø Kopf:11 mm
- Für:Erdgas



