Zellschaber, Nunc™
Für 75 - 175-cm²-Flaschen, Blattabstand 16 mm, Blattbreite 17,5 mm, 320 mm
Katalognr. 734-2133
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Zellschaber für die Zellgewinnung sind verfügbar in zwei Längen, mit verstellbarem Blatt für eine optimale Anwendungsflexibilität. Nicht pyrogen.
Bestellinformationen: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Technische Daten
- Bezeichnung:Für 75 - 175-cm²-Flaschen, Blattabstand 16 mm, Blattbreite 17,5 mm
- Gesamtlänge:320 mm
- Cat. No.:734-2133
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



