Deckgläser, Nunc Thermanox
10,5×22 mm, 0,2 mm
Katalognr. 734-2115
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Deckgläser, die beim Gebrauch flach bleiben.
- Beständig gegen übliche Lösungsmittel
- Eigenfluoreszierend im Spektrum von 380 bis 545 nm
- Durch einseitige Oberflächenbehandlung optimale Bedingungen für Zellhaftung und -wachstum
Thickness: 0,2 mm
Technische Daten
- L×B:10,5×22 mm
- Seq:02
- Stärke:0,2 mm
- Cat. No.:734-2115
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



