Deckgläser, Nunc Thermanox
24×30 mm, 0,13 mm
Katalognr. 734-2154
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Deckgläser, die beim Gebrauch flach bleiben.
- Beständig gegen übliche Lösungsmittel
- Eigenfluoreszierend im Spektrum von 380 bis 545 nm
- Durch einseitige Oberflächenbehandlung optimale Bedingungen für Zellhaftung und -wachstum
Thickness: 0,2 mm
Technische Daten
- L×B:24×30 mm
- Seq:01
- Stärke:0,13 mm
- Cat. No.:734-2154
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



