Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Einteilige Ferrules, GVF | Avantor

Einteilige Ferrules, GVF

GVS-II-003: 0,3-mm-Fitting, für QP5000-II MS mit Säule mit 0,1–0,15 mm ID, 0,3 mm, - mm, - mm
N° de catalogue 568-0473
Einteilige Ferrules, GVF
N° de catalogue 568-0473
Fournisseur:  
Einteilige Ferrules, GVF
Einteilige Ferrules, GVF

GVS-II-003: 0,3-mm-Fitting, für QP5000-II MS mit Säule mit 0,1–0,15 mm ID, 0,3 mm, - mm, - mm

Arrêté
Product Details & Documents

These ferrules are made from 15% graphite and 85% Vespel®. They have a temperature limit of 350 °C and cannot be re-used with another capillary column.

  • Mechanically robust, hard material, long lifetime
  • Forms strong grip with column
  • Must be re-tightened after initial temperature cycles
  • For GC-MS interface

Poorly defined or selected connections can lead to an increase in dead volume, leaks from cycled temperatures and mismatched tubing sizes. Selecting the correct GC connections will improve your chromatography.

Temperature limit 350 °C.

Cannot be re-used.

Spécifications
  • Bohrung Ø:
    0,3 mm
  • Breite:
    - mm
  • Bezeichnung:
    GVS-II-003: 0,3-mm-Fitting, für QP5000-II MS mit Säule mit 0,1–0,15 mm ID
  • Länge:
    - mm
  • Seq:
    27
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..