Laborkörbe, Nalgene®
Autoklavierbarer Korb, PP, 378×241×114 mm
Katalognr. 215-8118
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Laborutensilien, wie z.B. Flaschen, Dosen usw. Mit Trennwand und eingeformtem Tragegriff.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 120 °C
- Stabil, mit 2 flüssigkeitsdichten Abteilungen
Farbe: weiß.
Technische Daten
- Bezeichnung:Autoklavierbarer Korb, PP
- B×T×H:378×241×114 mm
- Cat. No.:215-8118
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



