Laborkörbe, Nalgene®
Laborkorb, HDPE, 378×241×114 mm
Katalognr. 139-3110
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Laborutensilien, wie z.B. Flaschen, Dosen usw. Mit Trennwand und eingeformtem Tragegriff.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 120 °C
- Stabil, mit 2 flüssigkeitsdichten Abteilungen
Farbe: weiß.
Technische Daten
- Bezeichnung:Laborkorb, HDPE
- B×T×H:378×241×114 mm
- Cat. No.:139-3110
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



