Eimer mit Deckel, Nalgene®
Gelb, 13,2 L, 324 mm
Katalognr. 216-0097
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE.
- Suitable for storage of specimens in formalin
Graduated buckets with nylon-coated wire handle and air tight white lids.
Technische Daten
- Kapazität:13,2 L
- Farbe:Gelb
- Höhe:324 mm
- Cat. No.:216-0097
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



