Sicherheits-Abfalltrichter, Nalgene®
83B, -, 254 mm, 56 mm
Catalog # 119-3040
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Trichter und Verschlüsse aus HDPE, mit PP-Verschluss und Trichter-Adapter, PTFE-Entlüftungsmembran.
- Entlüftungssystem reduziert Dämpfe und Spritzer
- Abnehmbares Sieb fängt große Partikel ein
- Erhältlich als Ø 10"-Trichter mit Verschluss 83B und als 5½"-Trichter mit Verschluss 38 Zu 430
Für Lösungsmittel-, chemische und biologische Abfälle. Mit Easy Snap-Sicherheitsschnappverschluss zur Minimierung von versehentlichem Verschütten und mit einem Trichter mit größerem Durchmesser für leichtes Ausgießen.
Specifications
- Trichter A-Ø:254 mm
- Gewinde:83B
- Kapazität:-
- Stiel Länge:56 mm
- Cat. No.:119-3040
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



