Pipelinefilter, DURAN®
Pipelinefilter, 40 - 100 µm, 30 mm
Katalognr. 511-0402
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Leitungsfilter werden zur Filtration von Gasleitungen eingesetzt, um feste Verunreinigungen (z. B. Staub) zu entfernen.
Hergestellt aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Technische Daten
- Ø:30 mm
- Porengröße:40 - 100 µm
- Bezeichnung:Pipelinefilter
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



