Exsikkator-Deckel, DURAN®
Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss, 250 DN, 109 mm, 320 mm
N° de catalogue 467-1485
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à
Product Details & Documents
DURAN®, klares Borosilikatglas , 3.3. Für WERTEX-Typ Vakuum-Exsikkatoren geeignet.
- Mit Spezialrohr (NS 24/29, Typ WERTEX)
- Mit Flansch mit ringförmiger Nut
Spécifications
- Ext.Ø:320 mm
- Nenngröße:250 DN
- Typ:Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss
- Höhe:109 mm
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



