Exsikkator-Deckel, DURAN®
Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss, 150 DN, 85 mm, 215 mm
Katalognr. 467-1475
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, klares Borosilikatglas , 3.3. Für WERTEX-Typ Vakuum-Exsikkatoren geeignet.
- Mit Spezialrohr (NS 24/29, Typ WERTEX)
- Mit Flansch mit ringförmiger Nut
Technische Daten
- Ext.Ø:215 mm
- Nenngröße:150 DN
- Typ:Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss
- Höhe:85 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



