Spritzflaschen, Weithals, Nalgene®
1000 ml, 63 mm
Katalognr. 215-0112
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, durchscheinend mit PP-Spritzverschluss
- Good chemical resistance
- Heat resistant up to +80 °C
- Leakproof closure
With wide, very practical filling aperture. Soft, very easy to squeeze.
Dokumente
Technische Daten
- Gewinde:63 mm
- Kapazität:1000 ml
- Cat. No.:215-0112
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



