Spritzflaschen, Weithals, Nalgene®
500 ml, 53 mm
Katalognr. 215-0111
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, durchscheinend mit PP-Spritzverschluss
- Good chemical resistance
- Heat resistant up to +80 °C
- Leakproof closure
With wide, very practical filling aperture. Soft, very easy to squeeze.
Dokumente
Technische Daten
- Gewinde:53 mm
- Kapazität:500 ml
- Cat. No.:215-0111
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



