Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
250 ml, GL 45 K, 64×64×146 mm
Katalognr. 215-1685
Anbieter: DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Katalognr. 215-1685
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
- Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar
DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Technische Daten
- Gewinde:GL 45 K
- Kapazität:250 ml
- Seq:21
- B×T×H:64×64×146 mm



