Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde | Avantor

Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde

1000 ml, GL 45 H, 96×96×223 mm
Katalognr. 215-1637
Anbieter:   DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Katalognr. 215-1637
Anbieter:  DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde

1000 ml, GL 45 H, 96×96×223 mm

Preis
SFr. 17.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.

  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar

DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.

Technische Daten
  • Gewinde:
    GL 45 H
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    14
  • B×T×H:
    96×96×223 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..