Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde | Avantor

Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde

500 ml, GL 32 H, 77×77×186 mm
Katalognr. 215-1636
Anbieter:   DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Katalognr. 215-1636
Anbieter:  DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde

500 ml, GL 32 H, 77×77×186 mm

Preis
SFr. 11.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.

  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar

DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.

Technische Daten
  • Gewinde:
    GL 32 H
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    12
  • B×T×H:
    77×77×186 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.