Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen
100 ml, 29/22, 54 mm, 100 mm
Katalognr. 215-1479
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, mit Normschliff und Glasstopfen.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
- Standfest und robust
Klarglas oder braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Zertifizierung: DIN 12039
Dokumente
SCOT231882407_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:54 mm
- NS:29/22
- Kapazität:100 ml
- Höhe:100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



