Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
500 ml, 163 mm, 50 mm, 105 mm
Katalognr. 214-3220
Anbieter: DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Katalognr. 214-3220
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)
Technische Daten
- Ext.Ø:105 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:163 mm
- Seq:19
- Hals I-Ø:50 mm



