Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
250 ml, 138 mm, 34 mm, 85 mm
Katalognr. 214-3115
Anbieter: DWK Life Sciences
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Katalognr. 214-3115
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certifications: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)
Dokumente
SCOT217115401_TDS_EN SCOT217117102_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:138 mm
- Seq:03
- Hals I-Ø:34 mm



