DURAN® Probengläser
300 ml, 69 mm, 163 mm
Katalognr. 216-3316
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Bodenstopper als Standfuß. Luft- und flüssigkeitsdicht bei Verwendung von Gelenkfett.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:69 mm
- Kapazität:300 ml
- Höhe:163 mm
- Seq:02



