Messbecher mit Griff, Nalgene®
3000 ml, 200 - 3000 ml
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend oder PMP (TPX), glasklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE), hervorragende Chemikalienbeständigkeit (PMP)
- Gute Temperaturbeständigkeit (HDPE), hitzebeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +175 °C) (PMP)
- Robust (HDPE), autoklavierbar (PMP)
Doppelte Graduierung in ml und oz., rechteckiger Henkel erleichtert Tragen und Ausgießen. Extra starkwandig, dadurch sichere Handhabung beim Umgang mit Säuren, Basen und anderen Lösungen. Mikrowellendurchlässig (PMP).
Technische Daten
- Graduierungsbereich:200 - 3000 ml
- Kapazität:3000 ml
- Seq:04
- Cat. No.:213-7164
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



