Messbecher mit Griff, Nalgene®
1000 ml, 100 - 1000 ml
Katalognr. 213-7162
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend oder PMP (TPX), glasklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE), hervorragende Chemikalienbeständigkeit (PMP)
- Gute Temperaturbeständigkeit (HDPE), hitzebeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +175 °C) (PMP)
- Robust (HDPE), autoklavierbar (PMP)
Doppelte Graduierung in ml und oz., rechteckiger Henkel erleichtert Tragen und Ausgießen. Extra starkwandig, dadurch sichere Handhabung beim Umgang mit Säuren, Basen und anderen Lösungen. Mikrowellendurchlässig (PMP).
Technische Daten
- Graduierungsbereich:100 - 1000 ml
- Kapazität:1000 ml
- Seq:03
- Cat. No.:213-7162
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



